Szerokość płytki skrawającej 3,1 mm, do frezów tarczowych i oprawek mieczowych, z węglików spiekanych

Nr art.: 218470 ST900
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    69,86 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    58,24 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
599 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta 218470 ST900
Kształt podstawowy czworokąt
Szerokość płytki skrawającej 3,1 mm
Grubość płytki skrawającej 4,4 mm
Długość płytki skrawającej 10,7 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 3,1 mm
Promień naroża 0,2 mm
Kąt natarcia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 17 stopni
Kod ISO HOG-QNGA103102
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7535
Powłoka TiAlN
Gatunek HB7535
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 1 szt.
Do materiału Stal (P)
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania Zacisk
Łamacz wiórów tak
Masa 2 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218470 ST900
EAN / GTIN 4045197534316
Numer producenta 218470 ST900
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
230
Stal < 750 N/mm²
P
190
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
135
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Do frezów tarczowych nr 218408218444 i oprawek mieczowych nr 273560.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.