GARANT Schneidplatte Breite 3,1 mm, für Scheibenfräser und Stechschwerter, Hartmetall

Artikel-Nr.: 218470 ST900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    € 14.28 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    € 11.90 / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
599 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung 218470 ST900
Grundform viereckig
Breite Schneidplatte 3,1 mm
Stärke Schneidplatte 4,4 mm
Länge Schneidplatte 10,7 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante 3,1 mm
Eckenradius 0,2 mm
Spanwinkel 0 Grad
Normalfreiwinkel, Hauptschneide 17 Grad
ISO-Code HOG-QNGA103102
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7535
Beschichtung TiAlN
Sorte HB7535
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 1 St.
geeignet für Material Stahl (P)
Bearbeitungsverfahren Nutenfräsen (FNU)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Klemmung
Spanbrecher ja
Gewicht 2 g
Inhalt 1 St.
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 218470 ST900
EAN / GTIN 4045197534316
Herstellernummer 218470 ST900
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
230
Stahl < 750 N/mm²
P
190
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
135
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Scheibenfräser Nr. 218408218444 und Stechschwert Nr. 273560.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.