Britová doštička Šírka 3,1 mm ST900

Č. pol.: 218470 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,50 € / ks
  • Od 10 ks
    12,08 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
928 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ ST900
Uhlový Polomer 0,2 mm
Rezný materiál HM
Typ HB7535
Posuv fz 0,1 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Tolerancia ap 0/+0,3 mm
Povrchová úprava TiAlN
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218470 ST900
EAN/GTIN 4045197534316

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
230
Oceľ < 750 N/mm²
P
190
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
Oceľ < 1100 N/mm²
P
135
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Použitie:

Na kotúčové frézy č. 218408218444 a upichovaciu planžetu č. 273560.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač