{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | 218470 ST900 | |
| Základní tvar | čtyřúhelník | |
| Šířka řezné destičky | 3,1 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 4,4 mm | |
| Délka řezné destičky | 10,7 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 3,1 mm | |
| Rohový rádius | 0,2 mm | |
| Úhel čela | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana | 17 stupeň | |
| ISO kód | HOG-QNGA103102 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7535 | |
| Povlak | TiAlN | |
| Typ | HB7535 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Upnutí | |
| Lamač třísek | ano | |
| Hmotnost | 2 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 218470 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197534316 | |
| Číslo výrobce | 218470 ST900 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |