Plaquette Largeur 3,1 mm ST900

Réf.: 218470 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    13,75 € / Unité
  • De 10 Unité
    11,46 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
928 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type ST900
Rayon d'angle 0,2 mm
Type d'outils Carbure
Nuance HB7535
Avance fz 0,1 mm
Nombre de changements/dents 1
Tolérance ap 0 / +0,3 mm
Revêtement TiAlN
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218470 ST900
EAN / GTIN 4045197534316

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
230
Acier < 750 N/mm²
P
190
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
135
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Utilisation:

Pour fraises 3 tailles 218408218444 et lames de tronçonnage 273560.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :