• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy piłkowe PolySAW-G szerokość ap = 1 mm, TiAlN, ⌀ D: 50mm

Nr art.: 218220 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Piła tarczowa
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania Dc 50 mm
Szerokość cięcia B 1 mm
Średnica otworu mocującego D3 13 mm
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 32
Długość całkowita L 6 mm
Materiał skrawający VHM
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 14,2 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Uchwyt trzpienia frezarskiego
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Wielkość uchwytu 13/21
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria PolySAW-G
Oznaczenie producenta Sägeblätter PolySAW-G
Kąt przyłożenia 90 stopni
Kąt natarcia bocznego 10 stopni
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 35 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU); Frezowanie rozdzielające (FTR)
Głębokość zagłębienia na cięcie 14,2 mm
Współczynnik korekcyjny fz 1,5
Min. głębokość cięcia 1 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218220 50
EAN / GTIN 2050001737212
Numer producenta 164412
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
300
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
150
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Do odcinania, cięcia i wykonywania rowków.
PolySAW-G pozwala na obróbkę aż do dna.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.