Sågblad PolySAW-G Bredd ap = 1 mm HB 720 50 mm

Article no.: 218220 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

⌀ D 50 mm
Beläggning TiAlN
Typ grundhållare 13/21
Antal skär Z 32
Skivbredd E 6 mm
Ingreppsdjup ae max per snitt 14,2 mm
Matning fz 0,015 mm
Material VHM
Skaft med hål
Produktslag Skärinsats för fräning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218220 50
EAN / GTIN 2050001737212
Manufacturer number 164412

Användningstabell

Aluminium, plast
N
300
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

För kapning, sågning och spårfräsning.
Med PolySAW-G kan bearbetningen ske ned till botten.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar