{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Freză-disc cu alezaj | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru tăiş Dc | 50 mm | |
| Lăţime de tăiere B | 1 mm | |
| Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z | 32 | |
| Lungimea totală L | 6 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Serie | PolySAW-G | |
| Adâncime de tăiere max. ap | 14,2 mm | |
| Denumirea producătorului | Sägeblätter PolySAW-G | |
| Unghi de reglare | 90 grad | |
| Material tăiș, denumire producător | HB720 | |
| Categorie | HB720 | |
| Greutate | 35 g | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare de debitare (FTR) | |
| Adâncimea intervenției pe tăietură | 14,2 mm | |
| Factor de corectare fz | 1,5 | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete |
| Cod articol | 218220 50 | |
| EAN / GTIN | 2050001737212 | |
| Număr producător | 164412 | |
| Producător/responsabil | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de |