Žagin list PolySAW-G Širina ap = 1 mm 50 mm

Št. art.: 218220 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D 50 mm
Prevleka TiAlN
Tip osnovnega držala 13/21
Število rezil Z 32
Širina ploščice E 6 mm
Delovna globina ae maks na rez 14,2 mm
Podajanje fz 0,015 mm
Material VHM
Držalo z izvrtino
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218220 50
EAN/GTIN 2050001737212
Številka proizvajalca 164412

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
300
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
150
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
120
Jeklo < 900 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Za odrezovanje, žaganje in zarezovanje.
PolySAW-G omogoča obdelavo do dna.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli