Nastavci za odrez PolySAW-G Širina ap ≥ 1 mm 50 mm

Artikl br.: 218220 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ D 50 mm
Prevlaka TiAlN
tip osnovnog držača 13/21
Broj oštrica Z 32
Širina ploča E 6 mm
Dubina zahvata ae maks po rezu 14,2 mm
Posmak fz 0,015 mm
Materijal VHM
Drška s rupom
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218220 50
EAN / GTIN 2050001737212
Broj proizvođača 164412

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
300
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Aluminij > 10% Si
N
150
Čelik < 500 N/mm²
P
160
Čelik < 750 N/mm²
P
120
Čelik < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Za odrezivanje, piljenje i izradu proreza.
PolySAW-G omogućuje obradu do pune dubine reza.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi