Koła z oponami przewodzącymi prąd

Nr art.: 2182
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Ułożyskowanie koła Łożysko kulkowe zwykłe
Rodzaj produktu Promień
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Kolor ogumienia szary
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Materiał felgi aluminium
Zakres zastosowania wózki transportowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2182
EAN / GTIN 4017976021829
Numer producenta 2182
Numer L L90080 1105
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Dodatkowa opłata za koła z TPE-ESD przewodzące prąd elektryczny (antystatyczne) zamiast standardowego zestawu kół. Dodatkowa opłata za wózek przy rozmiarze koła 125 x 32 mm. Piasty na łożyskach rolkowych z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi rowkowymi. Niepozostawiający śladów (nie brudzi).

Cecha szcz.:

  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32
  • Opony: TPE-ESD
  • Wskazówka: Dodatkowa opłata za rolki Ø 125 mm