Roți cu anvelope conductoare de electricitate

Cod articol.: 2182
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) da
Rulmentul roții Rulmenți canelate cu bile
Tip produs Roată
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă TPE
Culoare anvelopă gri
Strat de rulare fără amprentă da
Material jantă aluminiu
Domeniu de utilizare cărucior pentru transport

Identificare și clasificare

Cod articol 2182
EAN / GTIN 4017976021829
Număr producător 2182
L-Număr L90080 1105
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Butuci cu rulmenți cu bile cu canelură de precizie. Fără ștampilare (fără urme). Suprataxa pentru roțile standard.

Caracteristică:

  • Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
  • Anvelope: TPE-ESD
  • Notă: Suprataxa pentru rotile Ø 125 mm