• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Kolesa z električno prevodnimi pnevmatikami

Št. art.: 2182
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Kolesni ležaj kroglični ležaj
Vrsta izdelka kolo
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Širina kolesa/valja 32 mm
Material, kolesce/valj TPE
Barva pnevmatik siva
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Material, platišče aluminij
Področje uporabe transportni voziček

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2182
EAN/GTIN 4017976021829
Številka proizvajalca 2182
L-število L90080 1105
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Pesta z natančnimi krogličnimi ležaji z utori. Neodtranjujejo se (ne puščajo sledi). Doplačilo za standardna kolesa.

Lastnosti:

  • Velikost kolesa (mm): 125 x 32
  • Pnevmatike: TPE-ESD
  • Opomba: doplačilo za kolesa Ø 125 mm