Ruedas conductores de electricidad

N.º do artigo: 2182
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Zona de proteção ESD (EPA) sim
Rolamento da roda rolamento estriado de esferas
Tipo de produto roda
Diâmetro exterior da roda/rolo 125 mm
Largura da roda/rolo 32 mm
Material da roda/rolo TPE
Cor dos pneus cinzento
Revestimento que não deixa vestígios sim
Material da jante alumínio
Área de aplicação carro de transporte

Identificação e classificação

Número do artigo 2182
EAN/GTIN 4017976021829
Número do fabricante 2182
Número L L90080 1105
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

ensamblado

Descrição:

Bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. No deja huellas (sin marcas). Suplemento por las ruedas estándar.

Característica:

  • Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
  • Neumáticos: TPE-ESD
  • Nota: Cargo extra en rollos Ø 125 mm