Ruedas conductores de electricidad

Número de artículo: 2182
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) sí
Rodamiento de rueda Rodamiento ranurado de bolas
Tipo de producto Rueda
Diámetro exterior rueda 125 mm
Anchura rueda 32 mm
Material rueda TPE
Color neumáticos color gris
Superficie de rodadura sin huella sí
Material llanta aluminio
Intervalo de empleo carro transportador

Identificación y clasificación

Número de artículo 2182
EAN / GTIN 4017976021829
Número del fabricante 2182
Número L L90080 1105
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. No deja huellas (sin marcas). Suplemento por las ruedas estándar.

Característica:

  • Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
  • Neumáticos: TPE-ESD
  • Nota: Cargo extra en rollos Ø 125 mm