{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| ESD-beschermingszone (EPA) | ja | |
| Wiellagering | groefkogellager | |
| Producttype | wiel | |
| Buitendiameter wiel/rol | 125 mm | |
| Breedte wiel/rol | 32 mm | |
| Materiaal wiel/rol | TPE | |
| Kleur banden | grijs | |
| Niet-strepend loopvlak | ja | |
| Materiaal velg | aluminium | |
| Toepassingsgebied | transportwagen |
| Artikelnummer | 2182 | |
| EAN/GTIN | 4017976021829 | |
| Nummer fabrikant | 2182 | |
| L-nummer | L90080 1105 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |