Imadło równoległe

Nr art.: 2175N
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal
Masa 4,73 kg
Kolor Szare; Turkusowy
Szerokość szczęk A 100 mm
Możliwość obrotu tak
Wersja mechanicznie
Powierzchnia kute matrycowo
Rodzaj produktu Imadło równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2175N
EAN / GTIN 4000896013685
Numer producenta 2175N
Numer L L60140 2062
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Imadło równoległe
  • Kute matrycowo
  • Szerokość szczęk zaciskowych: 100 mm
  • Montaż na stolu warsztatowym Assistent 177W ∙ 179W ∙ 179NW w połączeniu z zestawem mocującym do imadła 179NW-11
    Montaż na wózku warsztatowym Assistent 177 w połączeniu z drewnianą podkładką 2175N-11
  • Montaż na wózku warsztatowym Assistent 179N ∙ 179NX ∙ 179NT ∙ 179NXL ∙ 179NXXL, rok produkcji od 1.7.2019 → w połączeniu z uchwytem imadłowym 179N-75
  • Waga netto (kg): 4,73 kg