Gépi csavarhúzó

Cikkszám: 2175N
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Párhuzamsatu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2175N
EAN / GTIN 4000896013685
Gyártó száma 2175N
L-szám L60140 2062
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Párhuzamos satu
  • Süllyesztékes kovácsolással
  • Pofa szélessége: 100 mm
  • Összeszerelés Assistent 177W ∙ 179W ∙ 179NW munkapadon a 179NW-11 satu szerelőkészlethez
    összeszerelés Assistent 177 műhelykocsin a 2175N-11 fa tartóval kapcsolatban
  • Szerelés műhelykocsira Assistent 179N ∙ 179NX ∙ 179NT ∙ 179NXL ∙ 179NXXL év 1.7.2019 → a 179N-75 satuba szereléssel együtt
  • Nettó tömeg (kg): 4,73 kg.

Megfelelő termékek