Strojnický Paralelní svěrák

Artiklové číslo: 2175N
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál ocel
Hmotnost 4,73 kg
Barva Šedá; Tyrkysová
Šířka čelisti A 100 mm
Výkyvné ano
Provedení mechanický
Povrch Zápustkově kované
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2175N
EAN / GTIN 4000896013685
Číslo výrobce 2175N
L-číslo L60140 2062
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Paralelní svěrák
  • Kováno v zápustce
  • Šířka upínacích čelistí: 100 mm
  • Montáž na pracovní stůl Asistent 177W ∙ 179W ∙ 179NW ve spojení s upevňovací sadou pro svěrák 179NW-11
    Montáž na dílenský vozík Asistent 177 ve spojení s dřevěnou podložkou 2175N-11
  • Montáž na dílenský vozík Asistent 179N ∙ 179NX ∙ 179N T ∙ 179NXL ∙ 179NXXL r. v. 1.7.2019 → ve spojení s připevněním svěráku 179N-75
  • Hmotnost netto (kg): 4.73 kg