Menghină de mașinist

Cod articol.: 2175N
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material oțel
Greutate 4,73 kg
Culoarea gri; turcoaz
Lăţimea bacurilor A 100 mm
Rabatabil da
Execuție mecanic
Suprafaţă Forjate în matriţă
Tip produs Menghină paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 2175N
EAN / GTIN 4000896013685
Număr producător 2175N
L-Număr L60140 2062
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Menghină paralelă
  • Forjat în matriță
  • Lățime fălci de strângere: 100 mm
  • Montaj pe bancul de lucru Asistent 177W ∙ 179W ∙ 179NW în combinație cu setul de fixare în menghină 179NW-11
    Montaj pe căruciorul de unelte Asistent 177 în combinație cu suportul de lemn 2175N-11
  • Montare pe cărucioarele de unelte Asistent 179N ∙ 179NX ∙ 179NT ∙ 179NXL ∙ 179NXXL Bj. 1.7.2019 → în combinație cu fixarea pentru menghină 179N-75
  • Greutate netă (kg): 4.73 kg