Étau parallèle

Réf.: 2175N
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau acier
Poids 4,73 kg
Couleur gris; turquoise
Largeur des mors A 100 mm
Propriété orientable oui
Exécution fonctionnement mécanique
Surface forgé
Type de produit holex etau parallele modele

Identification et classification

Référence article 2175N
EAN / GTIN 4000896013685
Réf. fabricant 2175N
Article hors catalogue L60140 2062
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Étau parallèle
  • Forgé en matrice
  • Largeur des mâchoires de serrage : 100 mm
  • Montage sur les établis servante d'atelier Assistent 177W ∙ 179W ∙ 179NW en combinaison avec le jeu de fixation d'étau 179NW-11
    Montage sur la servante d'atelier servante d'atelier Assistent 177 en combinaison avec la surface d'appui en bois 2175N-11
  • Montage sur les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 179N ∙ 179NX ∙ 179NT ∙ 179NXL ∙ 179NXXL années 01/07/2019 → en combinaison avec la fixation d'étau 179N-75
  • Poids net (kg): 4.73 kg