Strojniški primež

Št. art.: 2175N
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
Material jeklo
Masa 4,73 kg
Barva sive; turkizna
Širina čeljusti A 100 mm
Vrtljivo da
Izvedba mehansko
Površina kovani v utopu
Vrsta izdelka vzporedni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2175N
EAN/GTIN 4000896013685
Številka proizvajalca 2175N
L-število L60140 2062
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Vzporedni primež
  • Drop-ponarejen
  • Širina čeljusti: 100 mm
  • Montaža na delovni mizi Assistent 177 W ∙ 179 W ∙ 179 NW v povezavi s kompletom za namestitev primeža 179 NW-11
    Sestava na delavniški voziček Assistent 177 v povezavi z lesenim nosilcem 2175 N-11
  • Namestitev na delavniški voziček Assistent 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 NT ∙ 179 NXL ∙ 179 NXXL leto 1.7.2019 → v povezavi z nosilcem primeža 179 N-75
  • Neto teža (kg): 4,73 kg