Płytka 30°, HB7720, Skok gwintu: 7mm

Nr art.: 217321 7
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    697,06 PLN / 1 Sztuka
  • z 3 Sztuka
    580,89 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Skok gwintu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta Fräsplatte 30°
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Szerokość płytki skrawającej 4 mm
Grubość płytki skrawającej 4 mm
Długość płytki skrawającej 8,5 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Kąt wierzchołkowy 30 stopni
Kod ISO HOG-P25xx05
Średnica zewnętrzna 22 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi P25
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7720
Powłoka TiAlN
Gatunek HB7720
Grubość płytki skrawającej 4 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG-P25xx05
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 HOG-P25xx05
Oznaczenie płytki skrawającej HOG
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Z kodem ISO zak
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal (P)
Proces obróbki Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Masa 20 g
Zawartość 1 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217321 7
EAN / GTIN 4045197854940
Numer producenta 217321 7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
45
Stal < 65 HRC
H
35
Stal < 67 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Rzeczywistą głębokość wcinania Smaks. należy sprawdzić / obliczyć z wybranym uchwytem. (Płytka frezarska D – uchwyt d1) / 2.