• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Plaquita de fresado 30°, HB7720, Altura de paso: 7mm

Número de artículo: 217321 7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    142,75 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 3 Unidad(es)
    118,95 € / 1 Unidad
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Grosor de placas de corte 4 mm
Longitud de la plaquita de corte 22 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Código ISO HOG-P25xx05
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas P25
Material de corte, denominación del fabricante HB7720
Recubrimiento TiAlN
Clase HB7720
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte HOG-P25xx05
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 HOG-P25xx05
Designación plaquita de corte HOG-P25xx05
Tipo de producto Placa de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 3 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Procedimiento de mecanizado Fresado de roscado (fresado de roscas) (FSC)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte sistema continuo
Peso 20 g
Contenido 1 ud.
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 217321 7
EAN / GTIN 4045197854940
Número del fabricante 217321 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Compruebe/calcule la profundidad de ranura real Smáx. con el soporte seleccionado. (D disco de fresado - d1 soporte) / 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados