{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | pogojno primerno | |
| Debelina rezalne ploščice | 4 mm | |
| Dolžina rezalne plošče | 22 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Koda ISO | HOG-P25xx05 | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | P (jeklo) | |
| Skupina uporabe orodij | P25 | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HB7720 | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Zvrst | HB7720 | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | M (s cil. izvrtino od zgoraj in vpeto čez izvrtino) | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | HOG-P25xx05 | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 | HOG-P25xx05 | |
| Opis rezalne plošče | HOG-P25xx05 | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek | |
| Z ISO kodo | da | |
| Število rezil | 3 kos | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Primerno za material | jeklo (P) | |
| Postopek obdelave | rezkanje spiralnih oblik (rezkanje navojev) (FSC) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Rezalni pogoji | neprekinjeno | |
| Masa | 20 g | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Korekcijski faktor fz | 2,5 |
| Številka izdelka | 217321 7 | |
| EAN/GTIN | 4045197854940 | |
| Številka proizvajalca | 217321 7 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |