Plăcuţă de frezare 30°, HB7720, Pasul filetului: 7mm

Cod articol.: 217321 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    144,14 € / 1 buc.
  • de la 3 buc.
    120,12 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: TR; TR-LH
  • Unghi al flancurilor: 30
  • Direcţie de tăiere: dreapta şi stânga

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire PVD
Pas filet 7 mm
Categorie HB7720
Materialul sculei Carbura
Tip de filet TR; TR-LH
Unghi al flancurilor 30 grad
Geometria plăcuţelor Profil complet
Utilizare interior
⌀ exterior D 22 mm
Adâncime t 4 mm
Pentru filet ≥ Tr38×7 – Tr42×7
Tip P26
Număr de dinţi Z 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Direcţie de tăiere dreapta şi stânga
Tip produs Plăcuţă pentru frezare circulară

Identificare și clasificare

Cod articol 217321 7
EAN / GTIN 4045197854940
Număr producător 217321 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Vă rugăm să verificați/calculați adâncimea reală de canelare Smax cu suportul selectat. (D plăcuță de frezare - d1 suport) / 2.