{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Epaisseur plaquette | 4 mm | |
| Longueur de plaquette | 22 mm | |
| Type de plaquette | neutre | |
| Code ISO | HOG-P25xx05 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | P (acier) | |
| Groupe d’applications d’outillage | P25 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7720 | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Nuance | HB7720 | |
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | HOG-P25xx05 | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | HOG-P25xx05 | |
| Désignation de la plaquette | HOG-P25xx05 | |
| Type de produit | Inserts de coupe | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 3 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Procédé d’usinage | fraisage par vissage (fraisage de filets) (FSC) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 20 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 217321 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197854940 | |
| Réf. fabricant | 217321 7 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |