• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací destička 30°, HB7720, Stoupání: 7mm

Artiklové číslo: 217321 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    3 740,00 CZK / 1 ks
  • od 3 ks
    3 117,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce Fräsplatte 30°
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Šířka řezné destičky B 4 mm
Tloušťka řezné destičky S 4 mm
Délka řezné destičky L 8,5 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Úhel špičky 30 stupeň
ISO kód HOG-P25xx05
Průměr vnější D 22 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Skupina použití nástroje P25
Řezné materiály, označení výrobce HB7720
Povlak TiAlN
Typ HB7720
Tloušťka řezné destičky T 4 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-P25xx05
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 HOG-P25xx05
Označení řezné destičky HOG
Druh produktu Obráběcí vložka
S kódem ISO ano
Počet břitů 3 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Postupy obrábění Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Hmotnost 20 g
Obsah 1 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217321 7
EAN / GTIN 4045197854940
Číslo výrobce 217321 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
100
Ocel < 55 HRC
H
60
Ocel < 60 HRC
H
45
Ocel < 65 HRC
H
35
Ocel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Zkontrolujte/vypočítejte skutečnou hloubku zápichu Smax u vybraného držáku. (D frézovací destička - d1 držák) / 2.