• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Korpusy frezów cyrkulacyjnych, węgliki HM, Typ: 18

Nr art.: 217252 18
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
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie narzędzia Lity węglik
Średnica trzonka DS 12 mm
Maks. głębokość cięcia L2 6,5 mm
Wykonanie chwytu chwyt Weldon
Długość całkowita L 71,5 mm
Długość wysięgu A 25 mm
wymiana narzędzi PowerCard
Chłodzenie wewnętrzne tak
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 45 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,011 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
min. średnica skrawania Dc 9 mm
Maks. długość ostrzy Lc 20,9 mm
Średnica trzonka 12 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 80 g
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC)
Rodzaj produktu Frez do gwintów
Pasująca wymienna płytka skrawająca P16
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217252 18
EAN / GTIN 4045197216526
Numer producenta 217252 18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

Rzeczywistą głębokość wcinania Smaks. oblicza się w następujący sposób: (D-d1) / 2.