{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Průměr hřídele DS | 12 mm | |
| Hloubka řezu max. L2 | 6,5 mm | |
| Provedení stopky | stopka Weldon | |
| Celková délka L | 71,5 mm | |
| Nepodepřená délka A | 25 mm | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor; Slepý otvor | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 12 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 45 mm | |
| Průměr upínače, horní tolerance | 0 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -0,011 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr čepele min. Dc | 9 mm | |
| Délka břitu max. Lc | 20,9 mm | |
| Průměr hřídele | 12 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 80 g | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC) | |
| Druh produktu | Zavitova freza | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | P16 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 217252 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197216526 | |
| Číslo výrobce | 217252 18 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |