{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 2,35 mm | |
| Wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | |
| Długość całkowita L | 82 mm | |
| Długość wysięgu A | 32 mm | |
| wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 12 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 47,5 mm | |
| Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,011 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| min. średnica skrawania Dc | 7 mm | |
| Maks. długość ostrzy Lc | 30 mm | |
| Średnica trzonka | 12 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Masa | 50 g | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC) | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | P12 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 217252 12L | |
| EAN / GTIN | 4045197542670 | |
| Numer producenta | 217252 12L | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |