{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution outil | carbure plein | |
| Diamètre de queue DS | 12 mm | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 6,5 mm | |
| type de queue | Queue Weldon | |
| Longueur totale L | 71,5 mm | |
| Longueur de col A | 25 mm | |
| Changement d’outil | PowerCard | |
| Arrosage interne | oui | |
| utilisation avec le type d’alésage | trou borgne; trou débouchant | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 12 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 45 mm | |
| Type de queue | HB | |
| Lubrifiant | oui | |
| Diamètre des dents min. Dc | 9 mm | |
| Longueur de coupe max. Lc | 20,9 mm | |
| Diamètre corps | 12 mm | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 21 mm | |
| Poids | 80 g | |
| Procédé d’usinage | fraisage circulaire (FZI); fraisage par vissage (fraisage de filets) (FSC) | |
| type de produit | Fraise à fileter | |
| Plaquette adaptée | P16 | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 217252 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197216526 | |
| Réf. fabricant | 217252 18 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |