Freză circulară, din carbură, Tip: 18

Cod articol.: 217252 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01200115
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 12 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Lungimea cozii LS 45 mm
Ambalaj neambalate individual
Tip de coadă HB
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 22,4 mm
Lungime utilă L1 67,4 mm
Lungimea totală L 71,5 mm
Greutate 80 g
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI)

Identificare și clasificare

Cod articol 217252 18
EAN / GTIN 4045197216526
Număr producător 217252 18
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

Adâncimea efectivă de canelare Smax este calculată după cum urmează: (D-d1) / 2.