• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Korpusy frezów cyrkulacyjnych, węgliki HM, Typ: 27XL

Nr art.: 217252 27XL
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
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie narzędzia Lity węglik
Średnica trzonka DS 20 mm
Maks. głębokość cięcia L2 10,75 mm
Wykonanie chwytu Trzpień walcowy
Długość całkowita L 180 mm
Długość wysięgu A 25 mm
wymiana narzędzi PowerCard
Chłodzenie wewnętrzne tak
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
min. średnica skrawania Dc 15,5 mm
Maks. długość ostrzy Lc 21,5 mm
Średnica trzonka 20 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 21,5 mm
Masa 670 g
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC)
Rodzaj produktu Frez do gwintów
Pasująca wymienna płytka skrawająca P26
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217252 27XL
EAN / GTIN 4045197216564
Numer producenta 217252 27XL
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

Rzeczywistą głębokość wcinania Smaks. oblicza się w następujący sposób: (D-d1) / 2.