Klucz taśmowy uniwersalny ∙ 80 – 180 mm

Nr art.: 2170
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2170
EAN / GTIN 4000896013371
Numer producenta 2170
Numer L L60140 19
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • W szczególności do filtrów oleju, alternatora i innych okrągłych połączeń śrubowych
  • Taśma tkaninowa bawełniana, powlekana gumą, szerokość 19,5 mm
  • antypoślizgowe
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 235 mm
  • Średnica (min.–maks.): 80 – 180 mm
  • Waga netto (kg): 0,3 kg