Universalbåndsnøgle

Art.-nr.: 2170
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 2170
EAN/GTIN 4000896013371
Producentnummer 2170
L-nummer L60140 19
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Specielt til oliefiltre, generatorer og andre runde fittings
  • Stoftape bomuld, gummibelagt, højde 19,5 mm
  • Skridfast
  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 235 mm
  • Diameter (min.-max): 80 - 180 mm
  • Nettovægt (kg): 0,3 kg