Clé universelle à sangle

Réf.: 2170
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 2170
EAN / GTIN 4000896013371
Réf. fabricant 2170
Article hors catalogue L60140 19
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Spécialement pour filtres à huile, générateurs et autres fermetures rondes
  • Sangle en coton, recouverte de caoutchouc, hauteur 19,5 mm
  • Antidérapants
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 235 mm
  • Diamètre (min.-max.): 80 – 180 mm
  • Poids net (kg): 0.3 kg