Chiave a nastro universale

Codice art.: 2170
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
Codice articolo 2170
EAN / GTIN 4000896013371
Codice del produttore 2170
Numero-L L60140 19
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Particolarmente adatta per filtri olio, generatori e altri collegamenti a vite tondi
  • Nastro in cotone, rivestito in gomma, altezza 19,5 mm
  • Antiscivolo
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 235 mm
  • Diametro (min-max): 80 – 180 mm
  • Peso netto (kg): 0.3 kg