Llave de cinta universal para filtros de aceite

Número de artículo: 2170
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 2170
EAN / GTIN 4000896013371
Número del fabricante 2170
Número L L60140 19
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Especialmente para el filtro de aceite, el generador y otras uniones atornilladas redondas
  • Cinta textil de algodón, con revestimiento de goma, altura 19,5 mm
  • Antideslizante
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 235 mm
  • Diámetro (mín./máx.): 80 – 180 mm
  • Peso neto (kg): 0.3 kg