{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02001015 | |
| Kształt uchwytu | Prosta powierzchnia mocowania | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0260 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka | 20 mm | |
| Długość chwytu | 53 mm | |
| Min. średnica skrawania | 26 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 15,8 mm | |
| Średnica korpusu | 24,5 mm | |
| Maks. długość ostrzy | 9 mm | |
| Długość bijaka | 35 mm | |
| Kąt przyłożenia | 60 stopni | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| Liczba ostrzy obwodowych | 2 | |
| Wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
| Średnica trzonka | 20 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 47 mm | |
| Długość całkowita | 90 mm | |
| Masa | 180 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Pogłębianie płaskie | |
| Rodzaj produktu | frez do fazowania | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 216552 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197851741 | |
| Numer producenta | 216552 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |