Viistejyrsin 60° 16

Tuote nro.: 216552 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
  • Viistekulma eteen: 60
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren malli weldonvarsi
Viistekulma eteen 60 astetta
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Terien lkm Z 2
⌀ D 15,8 mm
suurin viisteen ⌀ Dmax 26 mm
Ulkoneman pituus L1 35 mm
Kokonaispituus Lges 90 mm
Varren ⌀ Ds h6 20 mm
Sopiva kääntöterä 260982 HB725-1
Kääntöterän ruuvi 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Viistejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 216552 16
EAN / GTIN 4045197851741

Kuvaus

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin