Fasfräs 60° 16

Article no.: 216552 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
23 styck i lager
  • Fasningsvinkel framåt: 60
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftutförande  weldonskaft
Fasningsvinkel framåt 60 grad
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Antal skär Z 2
⌀ D 15,8 mm
max. avfasningsdiameter Dmax 26 mm
Utkragningslängd L1 35 mm
totallängd Ltot 90 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
Passande vändskär 260982 HB725-1
Vändskärsskruv 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Fasningsfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 216552 16
EAN / GTIN 4045197851741

Beskrivelse

Anmärkning:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr använd med 211750 strl. 1,2 med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen