60° nuožulų freza 16

Prekės Nr.: 216552 16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
  • Nuožulos kampas priekine eiga: 60
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tipas Weldon kotas
Nuožulos kampas priekine eiga 60 laipsniai
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
⌀ D 15,8 mm
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. 26 mm
Iškyšos ilgis L1 35 mm
Bendras ilgis Lviso 90 mm
Koto ⌀ Ds h6 20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės 260982 HB725-1
Keičiamų plokštelių varžtas 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Nuožulų freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216552 16
EAN / GTIN 4045197851741

Aprašymas

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį