Freză pentru teşire la 60°, Coadă Weldon, Tip: 16

Cod articol.: 216552 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02001015
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0260 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 20 mm
Lungimea cozii LS 53 mm
Diametru min. de tăiere Dc 26 mm
Diametru max. de tăiere Dc 15,8 mm
Diametru corp D2 24,5 mm
Lungime de tăiere max. Lc 9 mm
Lungimea capului L3 35 mm
Unghi de reglare 60 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri pe circumferinţă Z 2
Schimbare sculă PowerCard
Tip de coadă Coadă Weldon
Diametrul arborelui 20 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 47 mm
Lungimea totală L 90 mm
Greutate 180 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Teșire plană
Tip produs freză de şanfrenat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 216552 16
EAN / GTIN 4045197851741
Număr producător 216552 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

GARANT Șurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.