{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02001015 | |
| Formulář záznamu | Rovná upínací plocha | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0260 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky | 20 mm | |
| Délka stopky | 53 mm | |
| Průměr čepele min. | 26 mm | |
| Průměr čepele max. | 15,8 mm | |
| Průměr těla | 24,5 mm | |
| Délka břitu max. | 9 mm | |
| Délka hlavy | 35 mm | |
| Úhel nastavení | 60 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Počet břitů po obvodu | 2 | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Provedení stopky | stopka Weldon | |
| Průměr hřídele | 20 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 47 mm | |
| Celková délka | 90 mm | |
| Hmotnost | 180 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Rovinné zahlubování | |
| Druh produktu | fazetková fréza | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 216552 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197851741 | |
| Číslo výrobce | 216552 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |