Minipraska smarowa ∙ 80 g

Nr art.: 2162M
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wyciskacz do kartuszy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2162M
EAN / GTIN 4000896185634
Numer producenta 2162M
Numer L L60140 3333
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Precyzyjne smarowanie mechanizmów udarowych, wrzecion itp.
  • pojemność: 80 g
  • Wytwarza ciśnienie do 1000 PSI / 69 barów
  • Nadzienie z smaru w kawałkach
  • W zestawie smarowniczki w wersjach 50° i 90°
  • Wymiary / Długość: 145 mm
  • Waga netto (kg): 0,27 kg