Mini pištola za mazanje

Št. art.: 2162M
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
Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka stiskalnica za kartuše

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2162M
EAN/GTIN 4000896185634
Številka proizvajalca 2162M
L-število L60140 3333
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Natančno mazanje udarnih mehanizmov, vreten itd
  • Količina polnjenja: 80 g.
  • Ustvarja tlak do 1000 psi/69 bar
  • Polnjenje z ohlapno mastjo
  • Vključuje mazalke za 50° in 90° različice
  • Dimenzije / dolžina: 145 mm
  • Neto teža (kg): 0,27 kg