Mini ingrassatore ∙ 145 mm

Codice art.: 2162M
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
Typ Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pistola per cartucce

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2162M
EAN / GTIN 4000896185634
Codice del produttore 2162M
Numero-L L60140 3333
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Lubrificazione precisa di masse battenti, viti filettate ecc.
  • Capacità: 80 g
  • Pressione generata di massimo 1000 PSI / 69 bar
  • Riempimento con grasso sciolto
  • Incluso nipplo di lubrificazione in versione 50° e 90°
  • Dimensioni / Lunghezza: 145 mm
  • Peso netto (kg): 0.27 kg