Mini pistol de ungere

Cod articol.: 2162M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Presă cu cartuş

Identificare și clasificare

Cod articol 2162M
EAN / GTIN 4000896185634
Număr producător 2162M
L-Număr L60140 3333
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Ungerea precisă a berbecilor, arborilor etc.
  • Capacitate: 80 g
  • Generează o presiune de până la 1000 PSI / 69 bar
  • Umplere cu vaselină vrac
  • Inclusiv niplu de ungere în varianta 50° și 90°
  • Dimensiuni / lungime: 145 mm
  • Greutate netă (kg): 0.27 kg