• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mini Fettpresse ∙ 80 g

Artikel-Nr.: 2162M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kartuschenpresse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2162M
EAN / GTIN 4000896185634
Herstellernummer 2162M
L-Nummer L60140 3333
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Präzise Schmierung von Schlagwerken, Spindeln etc.
  • Füllmenge: 80 g
  • Erzeugt Druck von bis zu 1000 PSI / 69 bar
  • Füllung mit losem Fett
  • Inklusive Schmiernippel in 50° und 90° Ausführung
  • Abmessungen / Länge: 145 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.27 kg